HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1010421 HOWARD LEIGHT MACH 1 MUFF - 1010421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attenuazione - 24 dB
Tipo di supporto - Cuffia
Con radio - no
Con collegamento radio - no
Materiale archetto - Plastica
Confezione
20 PZ
EAN
7312550104217
Codice prodotto
HYE1010421
Cod. produttore
1010421
Produttore
HYE
Attenuazione:
24 dB
Tipo di supporto:
Cuffia
Con radio:
no
Con collegamento radio:
no
Materiale archetto:
Plastica
Colore:
Rosso
Regolabile:
sì
Peso:
141 g
Bluetooth:
no
Dimensione / Taglia / Forma:
Universale
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no


