AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAHS-060HCDSAA-23 MOD.IDR. HI-THERMA INTEGRA 060 MONOFASE - AHS-060HCDSAA-23

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAHS-060HCDSAA-23 MOD.IDR. HI-THERMA INTEGRA 060 MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6943634864423

Codice prodotto

HISAHS-060HCDSAA-23

Cod. produttore

AHS-060HCDSAA-23

Produttore

HIS

Unita Interna Split a con serbatoio ACS integrato aria/acqua in R32 modello AHS-060HCDSAA-23, marca Hisense, capacita nominale in riscaldamento 6,0 kW (massima 8,9 kW) per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Alimentazioneelettrica 220-240 Vac/50Hz. Dimensioni 1885x595x625, peso netto 125,0 kg. Serbatoio acqua calda sanitaria 230 litri in acciaio inox (Duplex 2205). Circolatore DC ad alta prevalenza classe di efficienza A. Scambiatore di calore gas/acqua a piastre saldobrasato acciaio inossidabile, coibentazione ESP. Vaso d?espansione 8 litri. Valvola deviatrice interna. Trasduttore di pressione acqua. Valvola di sicurezza, valvola di sfiato e filtro a Y in dotazione. Connessioni idrauliche impianto 1?, ACS 3/4"filettate. Comando a filo incassato, full color. Controllo temperatura interna fino a 7 ambienti e relativi attuatori di zona. Possibile collegamento fino a 2 termostati accessori o un numero qualsiasi di termostati in parallelo. Possibilita di gestione da remoto mediante App opzionale. 6 step di attenuazione sonora. Gestione doppia zona termica, controllo temperatura acqua a punto fisso o curva climatica. Gestione resistenza elettrica riscaldamento fino a 3 step 1/2/3 kW (in dotazione), resistenza bollitore ACS, caldaia a gas in parallelo. Disponibilita Smart Grid con due ingressi. Funzione riduzione assorbimento elettrico massimo. Contabilizzazione consumi ed energia prodotta inclusa. Lettura portata acqua e pressione impianto da comando. Ciclo di spurgo automatico impianto e asciugatura massetto. Funzione configurazione guidata. Input/Output elettrici su morsettiera completamente personalizzabili e programmabili da comando. Connessioni refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,53 mm (3/8").