AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HISENSE - HSZ65A7GQ QLEDTV 164cm UHD 60Hz T2/C/S SmartTV Dol

HISENSE
copiacopia
HISENSE - HSZ65A7GQ QLEDTV 164cm UHD 60Hz T2/C/S SmartTV Dol

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - Altri

  • Diagonale dello schermo visibile - 164 cm

  • Risoluzione - 4K UHD

  • Sintonizzatore DVB-C2 - no

  • Sintonizzatore DVB-S2 -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942147464793

Codice prodotto

HSZ65A7GQ

Cod. produttore

65A7GQ

Produttore

HSZ

Tecnologia:

Altri

Diagonale dello schermo visibile:

164 cm

Risoluzione:

4K UHD

Sintonizzatore DVB-C2:

no

Sintonizzatore DVB-S2:

Diagonale schermo visibile in pollici:

65 inch

Smart-TV:

Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):

Sintonizzatore DVB-S:

Numero di connessioni HDMI:

3

Frequenza dei fotogrammi:

60 Hz

Sintonizzatore DVB-C:

Larghezza:

1449 mm

Sintonizzatore DVB-T:

Numero di connessioni Scart:

0

Colore:

Nero

Tipo di processore:

Quad Core

Con lettore DVD:

no

Profondità:

294 mm

Numero di connessioni USB:

2

Modalità hotel:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Peso:

19.1 kg

Altezza:

903 mm

Compatibile con Google Assistant:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):

G