AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HISENSE - HSZ55S7NQ QLEDTV 139cm UHD 120Hz T2CS SmaTV PVR G - 55S7NQ

HISENSE
copiacopia
HISENSE - HSZ55S7NQ QLEDTV 139cm UHD 120Hz T2CS SmaTV PVR G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004842543

Codice prodotto

HSZ55S7NQ

Cod. produttore

55S7NQ

Produttore

HSZ

Verwandeln Sie Ihren Wohnraum in eine dynamische Kunstgalerie mit dem Hisense S7N Canvas TV. Entdecken Sie eine umfangreiche Bibliothek ikonischer Kunstwerke mit etwas fur jeden Geschmack. Das matte Display sorgt dafur, dass Ihr Bildschirm nicht durchs Umgebungslicht beeinflusst wird. 4K-Auflosung und Quantum Dot Color hullen Sie in uber eine Milliarde lebendiger Farben in atemberaubender Qualitat. Vergessen Sie abgehackte Bilder, verschwommene Details und frustrierende Verzogerungen! Dank ALLM, VRR und MEMC erleben Sie Bilder mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz fur besonders schnelles Gameplay.