AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HISENSE - HSZ50A62G LEDTV 127cm UHD 60Hz T2/C/S SmartTV BT H - 50A62G

HISENSE
copiacopia
HISENSE - HSZ50A62G LEDTV 127cm UHD 60Hz T2/C/S SmartTV BT H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - LED

  • Diagonale dello schermo visibile - 50 cm

  • Sintonizzatore DVB-C2 - no

  • Sintonizzatore DVB-S2 -

  • Diagonale schermo visibile in pollici - 126 inch

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942147465950

Codice prodotto

HSZ50A62G

Cod. produttore

50A62G

Produttore

HSZ

Tecnologia:

LED

Diagonale dello schermo visibile:

50 cm

Sintonizzatore DVB-C2:

no

Sintonizzatore DVB-S2:

Diagonale schermo visibile in pollici:

126 inch

Smart-TV:

Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):

Sintonizzatore DVB-S:

Numero di connessioni HDMI:

3

Frequenza dei fotogrammi:

60 Hz

Sintonizzatore DVB-C:

Larghezza:

1117 mm

Sintonizzatore DVB-T:

Numero di connessioni Scart:

0

Colore:

Nero

Tipo di processore:

Quad Core

Con lettore DVD:

no

Profondità:

225 mm

Numero di connessioni USB:

2

Peso:

10 kg

Altezza:

709 mm

Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):

G