AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HISENSE - HSZ110UXNQ ULEDTV MiniLED 279cm UHD 120Hz T2CS SmaT - 110UXNQ

HISENSE
copiacopia
HISENSE - HSZ110UXNQ ULEDTV MiniLED 279cm UHD 120Hz T2CS SmaT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004842505

Codice prodotto

HSZ110UXNQ

Cod. produttore

110UXNQ

Produttore

HSZ

Der Hisense 110UXNQ ist ein wahrer Schatz der ULED-Kategorie und ist mit den fortschrittlichsten Mini LED-TV-Technologien ausgestattet, um unter allen Bedingungen, unabhangig von Inhalt und Umgebung, eine erstklassige Bildleistung zu gewahrleisten. Mehr als 10.000 Nits Spitzenhelligkeit mittels 20.736 Mini LEDs und mehr als 40.000 Local Dimming Zonen sorgen fur eine atemberaubende Bildqualitat wie kein anderer in seiner Klasse. Fur Gamer bietet der Game Mode Pro pures Spielvergnugen mit HDMI 2.1 Unterstutzung (144 Hz@4K). Mittels ALLM schaltet der Fernseher in Verbindung mit der Spielekonsole automatisch in den Game-Modus mit der geringsten Latenz. AMD Freesync Premium Pro sorgt fur eine dynamische Anpassung der Bildwiederholfrequenz an die Aktualisierungsrate von Videoinhalten fureine stromsparende und ruckelfreie Videowiedergabe. Die HDR-Technologie (Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HLG) ermoglicht einen extraweiten Farbraum, sodass Bilder mit hohem Dynamikumfang dargestellt werden. Fur den Zuschauer werden so feinste Details sichtbar. Mit IQ kann der Fernseher die Helligkeit im Raum mit berechnen und liefert so das beste Ergebnis. Die extrem flache Bauweise und der ultrafeine Metallrahmen verkorpern das edle Design. Hochwertige Materialien gepaart mit ausgefeilterTechnik unterstreichen den Anspruch an hochste Qualitat. Der 4.1.2-Surround-Sound mit speziell entwickelten Seitenlautsprechern und integriertem Subwoofer sorgt fur bis zu 74W Sound Volumen. Hochsten Komfort bieten die Sprachassistenten Alexa Built-In oder die Hisense eigene Losung VIDAA Voice, welche per Knopfdruck auf der Fernbedienung gerne Ihre Befehle entgegennehmen. Mit Apple AirPlay konnen Sie Filme, Musik, Spiele und Fotos direkt von Ihrem iPhone, iPad oder Mac auf Ihren Fernseher streamen. Daruber hinaus wird HomeKit unterstutzt.