AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HILTRON LAND SRL - C1AXR8 RIVELATORE INFRAROSSI A TENDA VIA RADIO - XR8

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1AXR8 RIVELATORE INFRAROSSI A TENDA VIA RADIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 75 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450410779

Codice prodotto

C1AXR8

Cod. produttore

XR8

Produttore

HLT

Area di copertura:

75 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Tensione di esercizio:

9...9 V

Altezza:

117 mm

Larghezza:

38 mm

Profondità:

25 mm

RIVELATORE A TENDA AD INFRAROSSI VIA RADIO SERIE XR. •Segnalazione tramite LEDs della trasmissione radio e dello stato di batteria scarica •Elevata immunità ai disturbi RF •Completo di snodo anti-disorientamento •Test di rivelazione e trasmissione radio •Tamper di protezione antiapertura •Regolazione della sensibilità del sensore tramite trimmer