AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

HILTRON LAND SRL - C1ATHC2036HDMD TELECAMERA MINI DOME HDCVI, CMOS 2MP 108 - THC2036HDMD

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1ATHC2036HDMD TELECAMERA MINI DOME HDCVI, CMOS 2MP 108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • Utilizzo - Universale

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Infrarossi

  • Con lampada IR -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079289290

Codice prodotto

C1ATHC2036HDMD

Cod. produttore

THC2036HDMD

Produttore

HLT

Metodo di montaggio:

Soffitto

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Con lampada IR:

Grado di protezione (IP):

IP67

Potenza assorbita:

4 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Telecamera per videosorveglianza, marca HILTRON LAND SRL, modello C1ATHC2036HDMD - TELECAMERA MINI DOME HDCVI CMOS 2MP 108