AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HILTRON LAND SRL - C1APROTEC9 CENTRALE ANTIFURTO 8 ZONE + 24H

HLT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 8

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Con collegamento radio - no

  • Con alimentatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450410953

Codice prodotto

C1APROTEC9

Cod. produttore

PROTEC9

Produttore

HLT

Numero di zone:

8

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

1

Tensione di esercizio:

230 V

Con collegamento radio:

no

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Altezza:

230 mm

Larghezza:

280 mm

Profondità:

96 mm

CENTRALE ANTIFURTO 8 ZONE + 24H. •Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale •Tamper di protezione antiapertura •Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti •Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme •Conforme alla norma CEI EN 50131-1