HILTRON LAND SRL - C1AKPROTEC5X KIT CON CENTRALE PROTEC5X +3 RIVELATORI - KPROTEC5X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 3
Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1
Tensione di esercizio - 230 V
Con alimentatore - sì
Altezza - 230 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056450410021
Codice prodotto
C1AKPROTEC5X
Cod. produttore
KPROTEC5X
Produttore
HLT
Numero di zone:
3
Numero di linee di segnalazione sabotaggio:
1
Tensione di esercizio:
230 V
Con alimentatore:
sì
Altezza:
230 mm
Larghezza:
280 mm
Profondità:
95 mm
KIT CON CENTRALE PROTEC5X + ACCESSORI, •1 x PROTEC5X CENTRALE ANTIFURTO 3Z.+24H CON CHIAVE ELETTR.- IMQ •1 x SA310 SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO IMQ •1 x SP31 SIRENA ELETTRONICA PIEZO IMQ •1 x C58 ONTATTO MAGNETICO •1 x C56 CONTATTO CILINDRICO AD INCASSO •3 x DG12 RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA •1 x MP04062 Plastica Maniglia Verde