AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HILTRON LAND SRL - C1AHSBT60PRO COPPIA BARRIERE DOPPIA OTTICA 60MT SINC.

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1AHSBT60PRO COPPIA BARRIERE DOPPIA OTTICA 60MT SINC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

  • Corrente di esercizio - 90 mA

  • Tensione di esercizio - 10...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079838054

Codice prodotto

C1AHSBT60PRO

Cod. produttore

HSBT60PRO

Produttore

HLT

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

90 mA

Tensione di esercizio:

10...30 V

Con protezione antimascheramento:

no

Barriera doppia ottica fino 60 mt. sincronismo ottico con 4 canali,allineamento facilitato con led alta densità luminosa buzzer.