HILTRON LAND SRL - C1ADX22 CONSOLE DX RS485 PER PROTEC4GSM E 8GSM - DX22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056450412100
Codice prodotto
C1ADX22
Cod. produttore
DX22
Produttore
HLT
DX22 Consolle DX 485. Display alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri). Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo. Colore bianco. Ingressi programmabili 1. Buzzer. Tensione nominale di alimentazione 12Vcc ±5%. Assorbimento normale 120mA. LED di segnalazione. Grado protezione del contenitore IP40. Uscita logica a collettore aperto 30mA max. 1. Contenitore esterno ABS. Grado di sicurezza 1. Classe ambientale 2. Dimensioni (LxAxP) 107x141x25mm. Conforme norme CEI EN 50131-1. La consolle DX22 remotizza il display della centrale (PROTEC8GSM / TM800GSM), con la possibilità di eseguire tutti i comandi che regolarmente sono disponibili sulla centrale.


