AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK329000003 HF-S2 : RILEVATORE DI FUMO

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK329000003 HF-S2 : RILEVATORE DI FUMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegamento in rete tramite cavo - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no

  • Alimentazione primaria - Batteria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005200120

Codice prodotto

HIK329000003

Cod. produttore

329000003

Produttore

HIK

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegamento in rete tramite cavo:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

no

Alimentazione primaria:

Batteria

Collegabile in rete via radio opzionale:

no

Stand-alone / Indipendente:

Con batteria di backup:

no

Max. Numero collegabile in rete:

0

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Litio

Rilevatore ottico di fumo:

Volume:

85 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

106 mm

Tipo di pulsante Test / Pausa:

Pulsante di prova

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con marchio Q:

no

Versione antideflagrante:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Segnalazione ottica:

Segnalazione acustica:

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

3...3 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione DC:

3...3 V

Altezza / Profondità:

50 mm