AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK317500578 DS-D5024F2-BV2S : CASE PLASTICO FRAMELESS FHD + SPEAKER

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK317500578 DS-D5024F2-BV2S : CASE PLASTICO FRAMELESS FHD + SPEAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Da parete / Tavolo

  • Tipo di immagine - Colore

  • Diagonale dello schermo in pollici - 23.8 inch

  • Numero max. di ingressi video - 2

  • Standard video - NTSC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160487335

Codice prodotto

HIK317500578

Cod. produttore

317500578

Produttore

HIK

Modello:

Da parete / Tavolo

Tipo di immagine:

Colore

Diagonale dello schermo in pollici:

23.8 inch

Numero max. di ingressi video:

2

Standard video:

NTSC

Larghezza:

539.7 mm

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Con OSD (On Screen Display):

Colore:

Nero

Altezza:

399.9 mm

Profondità:

164.72 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Formato immagine:

0,67291666667

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA:

75x75