HIKVISION ITALY SRL - HIK317500406 DS-D5224F2-1V1S : CASE PLASTICO INDUSTRIALE FHD - 317500406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da parete / Tavolo
Tipo di immagine - Colore
Diagonale dello schermo in pollici - 23.8 inch
Numero max. di ingressi video - 3
Standard video - NTSC
Confezione
1 PZ
EAN
6942160483627
Codice prodotto
HIK317500406
Cod. produttore
317500406
Produttore
HIK
Modello:
Da parete / Tavolo
Tipo di immagine:
Colore
Diagonale dello schermo in pollici:
23.8 inch
Numero max. di ingressi video:
3
Standard video:
NTSC
Larghezza:
539.1 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Con OSD (On Screen Display):
sì
Colore:
Nero
Altezza:
433.2 mm
Profondità:
209.99 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Formato immagine:
0,67291666667
Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA:
75x75


