AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK317200340 DS-3WR30X : WI-FI 6 GIGABIT

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK317200340 DS-3WR30X : WI-FI 6 GIGABIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • XDSL / DSL (per l'Italia ADSL) - no

  • Metodo di montaggio - Da tavolo / banco

  • Numero di porte WAN - 1

  • Numero di porte LAN 10/100 Mbps - 0

  • Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160465975

Codice prodotto

HIK317200340

Cod. produttore

317200340

Produttore

HIK

XDSL / DSL (per l'Italia ADSL):

no

Metodo di montaggio:

Da tavolo / banco

Numero di porte WAN:

1

Numero di porte LAN 10/100 Mbps:

0

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

3

Ethernet:

UMTS:

no

LTE:

no

Banda di frequenza:

2,4 GHz e 5 GHz

ISDN:

no

Analogico:

no

USB:

no

VPN (Virtual Private Network):

Firewall:

Telaio vuoto:

no

Protocollo:

IPv6

Protocollo di trasmissione:

Altri

Numero di porte Voice:

0

Numero di moduli (slot) occupati:

0