AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK317200216 DS-3WF0BC-2NT : WI-FI 2.4 GHZ PUNTO PUNTO

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK317200216 DS-3WF0BC-2NT : WI-FI 2.4 GHZ PUNTO PUNTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max velocità di trasferimento - 300 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 2,4 GHz

  • Protocollo di trasmissione - IEEE 802.11 b/g/n

  • Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico - WPA2

  • Connessione per antenna esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160445489

Codice prodotto

HIK317200216

Cod. produttore

317200216

Produttore

HIK

Max velocità di trasferimento:

300 Mbit/s

Banda di frequenza:

2,4 GHz

Protocollo di trasmissione:

IEEE 802.11 b/g/n

Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico:

WPA2

Connessione per antenna esterna:

no

Gestibile da remoto:

Ethernet:

Numero di porte LAN 10/100 Mbps:

2

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Sicurezza VPN (Virtual Private Network):

no

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Configurabile in modalità bridge (ponte):

PoE (Power Over Ethernet):

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP55

Firewall:

no

Incasso:

no

Configurabile come ripetitore:

no

Adattatore per presa:

no

Colore:

Altri

Larghezza:

92 mm

Altezza:

187 mm

Profondità:

46 mm

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Fissaggio al palo:

Installabile a incasso:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no