AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK314300186 DS-PDC10DM-EG2-WE : RIVELATORE TENDA DT AM DA ESTERNO - 314300186

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

  • Corrente di esercizio - 1500 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847124656

Codice prodotto

HIK314300186

Cod. produttore

314300186

Produttore

HIK

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Corrente di esercizio:

1500 mA

Tensione di esercizio:

3.2...3.2 V

Altezza:

134.4 mm

Larghezza:

29.2 mm

Profondità:

39.5 mm

Con protezione antimascheramento:

Rivelatore di movimento a Doppia Tecnologia wireless da esterno per infissi (PIR+Microonda); Lente a tenda per installazione a soffitto / Parete; Portata 10mt a parete / 5mt a soffitto; Altezza di installazione 2.0/3.5mt; Portata wireless 1600mt; Immune agli animali fino a 12Kg (solo installazione a parete); Antimascheramento a led attivi; Compensazione digitale della temperatura; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 2 x batterie CR123A in dotazione; Dimensioni 29.2 × 134.4 × 39.5mm; Grado di protezione IP65; Staffa per installazione a soffitto e a parete in dotazione