AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK314300060 DS-PDMC-EG2-WE CONT MAGNETICO RADIO

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK314300060 DS-PDMC-EG2-WE CONT MAGNETICO RADIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941264054061

Codice prodotto

HIK314300060

Cod. produttore

314300060

Produttore

HIK

Wireless:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Rivelatore di apertura; Portata wireless 1600mt; Contatto magnetico + 2 Ingressi (NC/NO) ausiliari con contaimpulsi; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Associazione tramite QR Code; Protezione jamming; Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 1 x batteria CR123A in dotazione; Dimensioni 22.5mm × 103mm × 23.2mm