HIKVISION ITALY SRL - HIK311501080 HS-TF-P1(STD)/128G/smart : MICRO SD 128 GB FUNZIONI INTELLIGENTI E SMART - 311501080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di memoria - 128 GB
Modello - MicroSD
Max. velocità di lettura al secondo - 100 MB
Max. velocità di scrittura al secondo - 85 MB
Confezione
1 PZ
EAN
2000003496808
Codice prodotto
HIK311501080
Cod. produttore
311501080
Produttore
HIK
Capacità di memoria:
128 GB
Modello:
MicroSD
Max. velocità di lettura al secondo:
100 MB
Max. velocità di scrittura al secondo:
85 MB
Scheda di memoria MicroSDHC™ 128 GB Supporta Funzioni Intelligenti, Classe 10, Velocità di lettura/scrittura: 100/90 MB/s, più di 3000 P/E cicli. Temperatura di funzionamento -25 °C ~ +85 °C. Con funzione S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)