AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK311326962 DS-2CD2423G2-IW(2.8mm) : CUBE IP WI-FI OTTICA FISSA 2.8 MM - 2MP COMPATIBILE CON AXPRO - 311326962

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK311326962 DS-2CD2423G2-IW(2.8mm) : CUBE IP WI-FI OTTICA FISSA 2.8 MM - 2MP COMPATIBILE CON AXPRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Trasmissione - WLAN

  • Metodo di montaggio - Altri

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 2.8...4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160459790

Codice prodotto

HIK311326962

Cod. produttore

311326962

Produttore

HIK

Modello:

Standard (fisso)

Trasmissione:

WLAN

Metodo di montaggio:

Altri

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

2.8...4 mm

Utilizzo:

All'interno

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Wireless:

Tipo di interfaccia:

WLAN

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

512 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

10 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Potenza assorbita:

4.9 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

102.9 mm

Larghezza:

65.2 mm

Profondità:

32.6 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Conforme ONVIF: