AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK311324116 DS-2CD6365G1-IVS(1.16mm) : FISHEYE ANTIVANDALO H.265+ 6MP

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK311324116 DS-2CD6365G1-IVS(1.16mm) : FISHEYE ANTIVANDALO H.265+ 6MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160433042

Codice prodotto

HIK311324116

Cod. produttore

311324116

Produttore

HIK

Telecamera FishEye 6MP - 2560x2560 Frame rate 25 Fps, Sensore 1/1.8? Progressive Scan CMOS Sensibilita Col: 0.01 lux @ F2.2, AGC ON B/N: 0.005 lux, 0 lux con IR . Day&Night ICR Ottica 1.16 mm Fisheye angolo di visuale H180? V180? Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Funzioni Smart: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, scene change detection, audio exception detection, defocus detection, unattended baggage detection, object removal detection, ROI, Audio Exception Detection, Intersection Analisys, Heat mapping. Streams 2, Portata IR 15 m, dWDR, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Microfoni x4 e altoparlante incorporati. Ingressi/Uscite: Audio 1/1, Allarme 2/2.Alimentazione 12 Vcc ? 20%, PoE(802.3af), ? 12.5 W. Temperatura di esercizio -40 ?C ~ +60 ?C. Da esterno IP67, Antivandalo IK10. Certificazioni CE, EMC