HIKVISION ITALY SRL - HIK311319868 DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12mm) : MINI DOME IP MOTORIZZATA H.265+ MOTION 2.0 2MP

.jpg?847586788869659094988177957B626B82789B777F808A877877827D7F6862A1BD6E82AFC29E&ts=1758329778150)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6931847165819
Codice prodotto
HIK311319868
Cod. produttore
311319868
Produttore
HIK
Mini Dome IP 2MP (1920x1080 pixel) a 25 Fps, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 40 m EXIR, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.8?, sensibilita 0.005 Lux F1.6 con AGC attivo, 0 Lux con IR, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica motorizzata 2.8-12 mm, algoritmo di compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264, Triplo Stream, Funzioni smart: Motion Detection (Human/Vehicle), Line Crossing Detection, Intrusion Detection, ROI, Face Detection. standard ONVIF, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SmP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6. Modalita "Rotate"di inquadratura in 9:16. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100 mbps. Notifica all'NVR smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Hik-Connect. Web server di tipo multi browser, pulsante di reset, heartbeat, Alimentazione 12 Vcc oppure PoE 802.3af, 12.5 W, IP67, IK10, Temperatura di esercizio da -30 ?C ~ +60 ?C. Supporta SD Card da 256 GB. Allarme In/Out: 1/1. Audio In/Out: 1/1