HIKVISION ITALY SRL - HIK311316949 DS-2CD1343G0E-I(2.8mm) : TURRET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP - 311316949
.jpg?847586788869659094988177957B616784789B759764795C82738CB2BF605E9EC0AC&ts=1758315433734)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 2.8...2.8 mm
Utilizzo - All'esterno
Confezione
1 PZ
EAN
2000000658506
Codice prodotto
HIK311316949
Cod. produttore
311316949
Produttore
HIK
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
2.8...2.8 mm
Utilizzo:
All'esterno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Numero di pixel (megapixel):
4
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
30 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenza assorbita:
5 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Protocollo:
TCP / IP


