HIKVISION ITALY SRL - HIK311315992 DS-2CD1023G0E-I(4mm) : BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 2MP

.jpg?847586788869659094988177957B616482789B759764795C84B2C16E80A1A09B&ts=1758316334955)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 4...4 mm
Utilizzo - All'esterno
Confezione
1 PZ
EAN
6941264098133
Codice prodotto
HIK311315992
Cod. produttore
311315992
Produttore
HIK
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
4...4 mm
Utilizzo:
All'esterno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Numero di pixel (megapixel):
2
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
30 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenza assorbita:
4.5 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Protocollo:
TCP / IP