HIKVISION ITALY SRL - HIK311313649 DS-2CD2143G2-I(2.8mm) : MINI DOME IP OTTICA FISSA H.265+ MOTION 2.0 4MP

.jpg?847586788869659094988177957B626584789B777F8058667E7DC1B27B659AA4B7&ts=1758314389291)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 2.8...2.8 mm
Utilizzo - All'esterno
Confezione
1 PZ
EAN
6941264070856
Codice prodotto
HIK311313649
Cod. produttore
311313649
Produttore
HIK
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
2.8...2.8 mm
Utilizzo:
All'esterno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Numero di pixel (megapixel):
4
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
30 m
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenza assorbita:
7.5 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Protocollo:
TCP / IP