HIKVISION ITALY SRL - HIK311313608 DS-2CD2743G2-IZS(2.8-12mm) : MINI DOME IP MOTORIZZATA H.265+ MOTION 2.0 4MP - 311313608
.jpg?847586788869659094988177957B626B84789B777F808A877877827D7F6862A1BD6E82AFC29E&ts=1758314391520)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 2.8...12 mm
Utilizzo - All'esterno
Tipo di immagine - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
6941264070573
Codice prodotto
HIK311313608
Cod. produttore
311313608
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
2.8...12 mm
Utilizzo:
All'esterno
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Numero di pixel (megapixel):
4
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
40 m
Numero di ingressi digitali:
1
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi audio:
1
Numero di uscite audio:
1
Protezione antivandalo:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenza assorbita:
12.5 W
Protocollo:
TCP / IP


