AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK311302818 DS-2CD2443G0-IW(2.8) CUBE 4MP WIFI

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK311302818 DS-2CD2443G0-IW(2.8) CUBE 4MP WIFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 2.8...2.8 mm

  • Utilizzo - All'interno

  • Tipo di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273667313

Codice prodotto

HIK311302818

Cod. produttore

311302818

Produttore

HIK

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

2.8...2.8 mm

Utilizzo:

All'interno

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Wireless:

Numero di pixel (megapixel):

4

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

10 m

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Angolo di visione orizzontale:

98...98 °

Angolo di visione verticale:

55...55 °

Potenza assorbita:

7 W

Altezza:

102.8 mm

Larghezza:

65.2 mm

Profondità:

32.6 mm

Protocollo:

TCP / IP

Conforme ONVIF:

Telecamera per videosorveglianza, marca HIKVISION, modello HIK311302818 - DS-2CD2443G0-IW(2.8) CUBE 4MP WIFI