AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400577 DS-1M5EUA-15U : PLUG RJ45 CAT5 - 307400577

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400577 DS-1M5EUA-15U : PLUG RJ45 CAT5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Collegamento - Crimpare

  • Adatto per cavo tondo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847112165

Codice prodotto

HIK307400577

Cod. produttore

307400577

Produttore

HIK

Categoria:

5E

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Plug / Maschio

Collegamento:

Crimpare

Adatto per cavo tondo:

Utensile speciale necessario:

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Neutro

Trasparente: