AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK305701169 DS-KAB502-S2 : SCATOLA DA INCASSO

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK305701169 DS-KAB502-S2 : SCATOLA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Posto esterno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Nero

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Accessorio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005034909

Codice prodotto

HIK305701169

Cod. produttore

305701169

Produttore

HIK

Adatto per:

Posto esterno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Nero

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Tipo di installazione:

Sistema indipendente / autonomo