HIKVISION ITALY SRL - HIK305701032 DS-KAB6-W1 : STAFFA A PARETE PER TERMINALI MINMOE - 305701032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Altri
Metodo di montaggio - Parete
Angolo di inclinazione laterale - -45...45 °
Larghezza - 84 mm
Angolo di inclinazione - -15...15 °
Confezione
1 PZ
EAN
2000003933495
Codice prodotto
HIK305701032
Cod. produttore
305701032
Produttore
HIK
Adatto per:
Altri
Metodo di montaggio:
Parete
Angolo di inclinazione laterale:
-45...45 °
Larghezza:
84 mm
Angolo di inclinazione:
-15...15 °
Colore:
Grigio
Altezza:
126 mm
Profondità:
46.5...46.5 mm


