HIKVISION ITALY SRL - HIK305700725 DS-KAB671-B STAFFA PAVIMENTO CONTR ACC - 305700725

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001340455
Codice prodotto
HIK305700725
Cod. produttore
305700725
Produttore
HIK
The mounting pole for DS-K1T671 series?DS-K1T671T series Material?SPCC Weight?6.7 kg (14.8 lb) Dimension (W ? H ? D)?98.5 mm ? 1342 mm ? 225 mm (3.9"? 52.8"? 8.9")