HIKVISION ITALY SRL - HIK305401878 DS-2TD1217-6/QA : TURRET TERMICA BI-SPECTRUM IP OTTICA FISSA 160x120 - 305401878

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002448242
Codice prodotto
HIK305401878
Cod. produttore
305401878
Produttore
HIK
Telecamera Turret Bi-Spectrum, Risoluzione Termica: 160x120@25 Fps Ottica: 4MP 2688x1520 @25 Fps. Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento Ottico: 1/2.7? Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 17 ?m, Risposta spettrale 8~14 ?m Sensibilita Termica < 40 mK, Ottica Colore: 0.0089 Lux @(F1.6,AGC ON), 0 Lux con IR. Range Temperatura -20 ?C +150 ?C (?8 ?C) Ottica Termica-Visibile 6.2 mm - 8 mm. Visualizzazione Doppio Spettro Fusione o Picture in Picture Day&Night ICR smart Features Line Crossing,Intrusion, 3 temperature measurement (10 REGIONI), fire detection 10 punti dedicati. Compressione videoH.265+/H.265/H.264+/H.264. Portata IR 15 m Slot SD Card MicroSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita) Stream 2 WDR 120 dB Ingressi/Uscite: 1/1 Audio 1/1 Allarme. Alimentazione 12 Vcc ?25% max. 6 W PoE (802.3af) max. 6.5 W. Temperatura di esercizio -40 ?C ~ +65 ?C Grado di protezione IP66


