AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK305304218 DS-KD7003EY-IME2 : POSTAZIONE DA ESTERNO ACCIAIO INOX SISTEMA 2FILI HD - 305304218

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK305304218 DS-KD7003EY-IME2 : POSTAZIONE DA ESTERNO ACCIAIO INOX SISTEMA 2FILI HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847118044

Codice prodotto

HIK305304218

Cod. produttore

305304218

Produttore

HIK

Postazione Audio Video da Esterno Due Fili HD, Telecamera Ottica colorfull Orizzontale: 133?, Verticale: 82? Risoluzione 2MP, IR Cut Filter e WDR Compressione video H.264 H.265. Pulsanti con retroilluminazione 0 o 1 o 2, Rotary switch per indirizzamento e funzione Plug and Play, sul fronte trimmer regolazione volumi fonica. Fuzione AP Mode per programmazione tramite Smart-Phone e pagina Web. Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, 1 Ingresso Allarme Tampering, 2 ingressi comadi uscite, 1 uscita impulso DC, 20 V / 4 A impulsivo, corrente di mantenimento 300 mA, 30 Ohm max, 1 rele max a 30 Vcc, 2 A. Alimentazione 48Vcc da Bus due fili consumo ? 6 W, Temperatura d'Esercizio -40 ?C ~ +60 ?C, Grado di protezione IP65, Montaggio a Incasso/Parete. Finitura esterna acciao.