AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK305301207 DS-KD-KP : MODULO DI ESPANSIONE TASTIERA - 305301207

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Altri

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 98.5 mm

  • Profondità - 34.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273691509

Codice prodotto

HIK305301207

Cod. produttore

305301207

Produttore

HIK

Tipo di installazione:

Altri

Colore:

Grigio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

98.5 mm

Profondità:

34.2 mm

HIKVISION : DS-KD-KP MODULO TASTIERA, Modulo funzionale per citofonia