AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK303617484 DS-7764NI-M4 : NVR 64CH 32MP

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK303617484 DS-7764NI-M4 : NVR 64CH 32MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847188122

Codice prodotto

HIK303617484

Cod. produttore

303617484

Produttore

HIK

NVR 64 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 32MP, Banda totale 800 Mbps (In 400 Mbps, Out 400 Mbps), Formati H.265+/H.265/H.264+/H.264. Playback sincronizzato 16ch, Decodifica: 2ch 32 MP (25 fps) + 2ch 8MP (25 fps) / 10ch 8MP (25 fps) / 20ch 4MP(25 fps) / 40ch 1080p (25 fps). Ingressi/Uscite: Audio 1/1 + 1 canale voice talk, Allarme: 16/9. Supporta 1 uscita video HDMI 8K, 1 uscita video HDMI 4K, 1 uscita video VGA FullHD, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di Rete Ethernet 2x 10/100/1000 Mbps. Finoa 128 Stream in Rete, web server multi browser. Fino a 4 HDD SATA da 16 TB cadauno. Alimentazione 100~240 Vca, consumo ? 15 W (senza HDD). Temperatura di esercizio da -10 ?C ~ +55 ?C. Certificazioni CE, EMC