AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK303606402 DS-7616NI-Q2 NVR 76Q 16CH 4K - 303606402

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK303606402 DS-7616NI-Q2 NVR 76Q 16CH 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 16

  • Potenza assorbita - 40 W

  • Larghezza - 385 mm

  • Altezza - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273670306

Codice prodotto

HIK303606402

Cod. produttore

303606402

Produttore

HIK

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

16

Potenza assorbita:

40 W

Larghezza:

385 mm

Altezza:

52 mm

Profondità:

315 mm

Videoregistratore per videosorveglianza, marca HIKVISION, modello HIK303606402 - DS-7616NI-Q2 NVR 76Q 16CH 4K