HIKVISION ITALY SRL - HIK303605445 DS-7104NI-E1/4P NVR 71E 4CH POE 4MP - 303605445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 4
Con rilevazione di movimento Motion Detection - no
Confezione
1 PZ
EAN
6954273641863
Codice prodotto
HIK303605445
Cod. produttore
303605445
Produttore
HIK
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
4
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
NVR Plug & Play integrato • Registrazione risoluzione fino a 6 Megapixel • Larghezza di banda in entrata a 40 Mbps • Supporta H.264 + e H.264 • Uscita HDMI e VGA sincrone Risoluzione 1920 × 1080p • Possibilità di collegare telecamere di rete a4 canali • 1 interfaccia SATA • Plug & Play w / Fino a 4 connessioni di rete PoE indipendenti • Supporta il rilevamento di rete, compreso il ritardo di rete, la perdita di pacchetti • Allarme e I / O audio• Supporta il rilevamento della rete, inclusi ritardo della rete, perdita di pacchetti, ecc