HIKVISION ITALY SRL - HIK303601830 DS-7604NI-E1/4P/A NVR 76E 4CH POE 6MP - 303601830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 4
Potenza assorbita - 10 W
Potenza massima PoE - 50 W
Larghezza - 315 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6954273607944
Codice prodotto
HIK303601830
Cod. produttore
303601830
Produttore
HIK
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
4
Potenza assorbita:
10 W
Potenza massima PoE:
50 W
Larghezza:
315 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
230 mm
NVR Plug & Play integrato • Registrazione risoluzione fino a 6 Megapixel • Larghezza di banda in entrata a 40 Mbps • Supporta H.264 + e H.264 • Uscita HDMI e VGA sincrone Risoluzione 1920 × 1080p • Possibilità di collegare telecamere di rete a4 canali • 1 interfaccia SATA • Plug & Play w / Fino a 4 connessioni di rete PoE indipendenti • Supporta il rilevamento di rete, compreso il ritardo di rete, la perdita di pacchetti • Allarme e I / O audio• Supporta il rilevamento della rete, inclusi ritardo della rete, perdita di pacchetti, ecc