HIKVISION ITALY SRL - HIK302921592 DS-K1T502DBWX-QR : TERMINALE M CARD/D CARD QR CODE - 302921592

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia - Altri
Numero max. di porte - 1
Tipo di lettura - Supporto dati e codice
Stand-alone / Indipendente - sì
Tensione di alimentazione DC - 12...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
6942160482880
Codice prodotto
HIK302921592
Cod. produttore
302921592
Produttore
HIK
Tipo di interfaccia:
Altri
Numero max. di porte:
1
Tipo di lettura:
Supporto dati e codice
Stand-alone / Indipendente:
sì
Tensione di alimentazione DC:
12...24 V
Collegabile in rete:
sì
Connessione PC:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Uscita segnale:
Voce
Colore:
Argento
Materiale:
Metallo
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Modello:
Unità di controllo
Larghezza:
81 mm
Altezza:
177 mm
Profondità:
25.1 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Potenza assorbita:
12 W


