AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK302600368 DS-1200KI TASTIERA

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK302600368 DS-1200KI TASTIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interfaccia della tastiera - USB

  • Wireless - no

  • Tastiera 19 pollici (adatta per montaggio su rack) - no

  • Con mouse - no

  • Con trackball - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160444406

Codice prodotto

HIK302600368

Cod. produttore

302600368

Produttore

HIK

Interfaccia della tastiera:

USB

Wireless:

no

Tastiera 19 pollici (adatta per montaggio su rack):

no

Con mouse:

no

Con trackball:

no

Altezza:

110 mm

Larghezza:

435 mm

Alimentazione a batteria:

no

Collegamento per cuffie:

no

Profondità:

193 mm

Collegamento per microfono:

no

Con display:

Modello:

Altri

Colore:

Nero

Flessibile:

no

Con joystick:

Antibatterico:

no

Impermeabile:

no