AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK302600346 DS-1100KI : TASTIERA 3 ASSI TFT

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK302600346 DS-1100KI : TASTIERA 3 ASSI TFT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interfaccia della tastiera - USB

  • Wireless - no

  • Con mouse - no

  • Con trackball - no

  • Altezza - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847177256

Codice prodotto

HIK302600346

Cod. produttore

302600346

Produttore

HIK

Interfaccia della tastiera:

USB

Wireless:

no

Con mouse:

no

Con trackball:

no

Altezza:

110 mm

Larghezza:

193 mm

Alimentazione a batteria:

no

Collegamento per cuffie:

Profondità:

435 mm

Collegamento per microfono:

Con display:

Colore:

Nero

Flessibile:

no

Con joystick:

Impermeabile:

no

Tastiera di controllo multifunzione su IP a 3 assi. Touch screen TFT da 7"con risoluzione 800x480. Decodifica fino ad 1 Canali 1080P. Controllo fino a 256 DVR, TLC IP, Speed Dome. Interfaccia USB2.0 per backup video.