AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK301802745 DS-3E0505D-O : SWITCH 5 PORTE GIGABIT

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK301802745 DS-3E0505D-O : SWITCH 5 PORTE GIGABIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 5

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160428970

Codice prodotto

HIK301802745

Cod. produttore

301802745

Produttore

HIK

Metodo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

5

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

0 W

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

87 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

51 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

25 mm

Alimentatore ridondante:

no