HIKVISION ITALY SRL - HIK301801604 DS-3T0510HP-E/HS : SWITCH GIGABIT HI-POE DIN + UPLINK GIGABIT SFP - 301801604

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
PoE (Power over Ethernet) - 802.3bt (4PPoE)
Gestibile da remoto - no
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 8
Numero delle porte PoE - 8
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC - 2
Confezione
1 PZ
EAN
6941264038375
Codice prodotto
HIK301801604
Cod. produttore
301801604
Produttore
HIK
PoE (Power over Ethernet):
802.3bt (4PPoE)
Gestibile da remoto:
no
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
8
Numero delle porte PoE:
8
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
2
Potenza massima PoE:
90 W



