AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK301501358 NK42W0H-1T(WD)(B) KIT WI-FI NVR + 4 CAM

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK301501358 NK42W0H-1T(WD)(B) KIT WI-FI NVR + 4 CAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941264034698

Codice prodotto

HIK301501358

Cod. produttore

301501358

Produttore

HIK

H.265+/H.265 video compression Automatic Wi-Fi connection, Max. 80m wireless range 4 ? 2MP IR fixed network bullet camera, 2.8mm lens, IP66, DWDR, 30m IR 1 x NVR, full channel decording 2 x 1080p capability Pre-installed 1 TB HDD