AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK301315543 DS-2DE5232IW-AE PTZ IP 5"2MP 32X IR

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK301315543 DS-2DE5232IW-AE PTZ IP 5"2MP 32X IR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941264015826

Codice prodotto

HIK301315543

Cod. produttore

301315543

Produttore

HIK

2MP, 1/2.8"CMOS, H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light Powered By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:32x, Digital Zoom:16X, 150m IR 1920*1080:30fps, Pan Speed: 0.1? -120?/s, Tilt Speed: 0.1? -80?/s, PoE+&24VAC Smart Detection