HIKVISION ITALY SRL - HIK301205348 DS-2AE5225T-A : SPEED DOME 5"25X WDR 120dB 2MP - 301205348

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - PTZ (Pan-Tilt-Zoom)
Trasmissione - Coassiale
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Lunghezza focale - 4.8...120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6941264055600
Codice prodotto
HIK301205348
Cod. produttore
301205348
Produttore
HIK
Modello:
PTZ (Pan-Tilt-Zoom)
Trasmissione:
Coassiale
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Lunghezza focale:
4.8...120 mm
Utilizzo:
All'esterno
Standard video:
Altri
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Numero di pixel (megapixel):
2
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Numero di ingressi digitali:
2
Numero di uscite digitali:
1
Protezione antivandalo:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Potenza assorbita:
24 W
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC
Diametro:
220 mm
Altezza:
326 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
Altri
Conforme ONVIF:
no


