HIKVISION ITALY SRL - HIK300820486 DS-2CD1321-I(4) TURRET IP 2MP

.jpg?847586788869659094988177957B61678276818E7A6B9DA17973BEB5B9&ts=1758299730618)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6954273641733
Codice prodotto
HIK300820486
Cod. produttore
300820486
Produttore
HIK
Telecamera minidome 2MP, sensore 1/2.8"progressive scan CMOS, illuminazione minima a colori 0.01Lux @(F1.2, AGC ON),0 Lux con IR, shutter 1/3s ta 1/100,000 s, supporta slow shutter, ottica fissa 4mm, filtro meccanico con auto switch, WDR digitale, compressione video H.264+/H.264, risoluzione massima 1920 × 1080, protocollo di rete TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, standard ONVIF profilo S,G, PSIA, CGI,ISAPI, 1 RJ45 10M/100M, temperatura di funzionamento -30 °C to60 °C, alimentazione 12VDC± 25%, PoE (802.3af), assorbimento 4 W/6 W (PoE), IP67 profondita IR massima 30m, dimensioni Φ 85.5 mm × 70 mm