HIKVISION ITALY SRL - HIK300819878 DS-2CD1141-I(4) DOME IP 4MP IK10 - 300819878

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6954273641719
Codice prodotto
HIK300819878
Cod. produttore
300819878
Produttore
HIK
Telecamera Minidome con risoluzione 4MP (2688 × 1520) a 25fps, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico e corpo camera regolabile su tre assi, illuminatore IR integrato sino a 30m, sensore CMOS a scansione progressiva 1/3”, sensibilità 0.01 Lux F1.2 conAGC attivo, WDR digitale, 3D-DNR, ottica fissa 4mm, algoritmo di compressione H.264+/H.264 con codifica digitale di tipo Dual Stream, standard ONVIF, PSIA e CGI, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Supporta registrazione locale su scheda microSD sino a 128GB oppure su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100Mbps. Webserver di tipo multibrowser, Cloud Hik-connect supportato, heartbeat, pulsante di reset, alimentazione 12Vdc oppure PoE 802.3af, 7W. Protezione antivandalismo. IP67, IK10


