AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300805040 DS-2CD2522F-I(2.8) MICRO DOME IP 2MP

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300805040 DS-2CD2522F-I(2.8) MICRO DOME IP 2MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 2.8...2.8 mm

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Infrarossi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072635827

Codice prodotto

HIK300805040

Cod. produttore

300805040

Produttore

HIK

Metodo di montaggio:

Soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

2.8...2.8 mm

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

10 m

Resistenza agli urti:

IK08

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

-30...30 °

Angolo di visione verticale:

0...80 °

Potenza assorbita:

5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

96.7 mm

Larghezza:

99.3 mm

Profondità:

52.8 mm

Protocollo:

TCP / IP

Conforme ONVIF:

Telecamera per videosorveglianza, marca HIKVISION, modello HIK300805040 - DS-2CD2522F-I(2.8) MICRO DOME IP 2MP